五藤歯車
五藤歯車の 伝導部品
五藤歯車の ギヤ、ラック
五藤歯車の かさ歯車
DP標準ストレートベベル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全83種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18498612
品番
B-DP8-3015-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
歯数
30
軸穴径(mm)
36
歯幅(mm)
22
材質
S45C
種別
ストレートベベル
ピッチ
DP8
ピッチ円直径(Φmm)
95.3
ボス径(Φmm)
21
ボス長さL(mm)
53
リング穴径(Φmm)
55
圧力角(°)
14.5
外径(Φmm)
98.1
形状
41
厚さ(mm)
15
質量(kg)
1.05
全長(mm)
32