画像準備中

DP標準ストレートベベル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18498628 品番 B-DP8-3417-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
歯数34 軸穴径(mm)36 歯幅(mm)23 材質S45C 種別ストレートベベル ピッチDP8 ピッチ円直径(Φmm)107.9 ボス径(Φmm)22 ボス長さL(mm)56.7 リング穴径(Φmm)65 圧力角(°)14.5 外径(Φmm)110.8 形状42 厚さ(mm)15 質量(kg)1.4 全長(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする