ダイヤモンドペーパー のり付

(17件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18500588 品番 #400
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ハサミ・カッターナイフ等で、必要な大きさに切って使える。
裏面がシールになっているので、様々なものに貼付して使用可能。

粒度#400 寸法(縦×横)(mm)200×100 用途セラミック・ガラス・陶器の研磨。 厚さ(mm)約0.4 質量(g)約25 基材銅板(ニッケルメッキ) 適合材セラミック・ガラス・陶器
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※作業者が暴露しないよう注意してご使用して下さい。
※作業中は、保護めがね、防塵マスク、手袋等の保護具を着用して下さい。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:398430

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-06-10
用途:
かけの補修
有限会社ポリテック 様

粒度構成について
600が欲しい 1000番は飛びすぎ

対象商品:
18500597
2024-08-30
用途:
アルミ板に貼って包丁の裏研ぎ

アルミ板に貼って包丁の裏研ぎをする計画でした。商品はネコポスに保護板無しの状態で入れられており中央に打痕がありました。私の用途には使えません。
この商品は小さく切り分けて使ったり、掌で大雑把に使う用途なのでしょうか?ガッカリです。
最近購入したモノタロウのダイヤモンドxxは外ればかりでした..懲りました。

2人が参考にしています
対象商品:
18500572
2024-08-23
用途:
金属部品研磨
製造業

金属ブロックに貼り付けて使用していますが、
繰り返し研磨で少し暖かくなるとすぐに剥離します。
他メーカーより両面テープの強度が低いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
18500572
2023-06-03
用途:
刃物の研ぎ
建設業・工事業

平面を調整したアルミ台に貼り付けて使用。
刃物の裏研ぎに使えました。

1人が参考にしています
対象商品:
18500572
2022-01-16
用途:
削り作業
建設業・工事業

小さく切って、粘着テープ剥がして、瞬間接着剤で治具に固定。
良く削れて、使い易くて凄く良い!

1人が参考にしています
対象商品:
18500597
2020-06-15
用途:
鍛造刃物のシノギ部作成
街の鍛冶屋さん 様 (製造業)

アトマ1/4の裏面に貼り使用。アトマのダイヤにはかなわないが価格を考えれば満足度は高い。

2人が参考にしています
対象商品:
18500597
2020-04-28
用途:
貴石、鉱物の研磨(アクセサリー作成)
鉱業

半分ずつ径100mmの円盤に切り抜き、径150mmの回転研磨版に貼り付けて使用している。使用開始時の研磨力は相当高く重宝できる。ただし、2-3時間も使用すると、研磨力が鈍り、研磨寿命はせいぜい10時間以下である。無駄な消耗を防ぐため、荒仕上げは別の研磨版で行い、平面研磨の中間仕上げ専用に使用することにしている。

5人が参考にしています
対象商品:
18500588
2020-07-10
用途:
鋼材の平面研磨
製造業

研磨力も強くてコスパもよく、概ね満足しております。
ただ、ロットによって品質にばらつきがあるのか偶々ハズレ品に当たったのか、今回購入した物は銅板とテープの間にある鍍金の定着力が弱く、剥がれやすいのが気になりました。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ダイヤモンド粒子電着と思いますが、レジンやビトは含まれてないですか。メタルのみですか。
回答:
レジンやビトは含まれておりません。メッキの電着ですのでメタルではありません。
2024-07-17
質問:
平面度0.01mmの母材に、このダイヤモンドペーパーを貼り付けますが、そのまま、0.01mmの平面度はでるでしょか。
回答:
平面度はでません。
2024-07-17
質問:
鏡のウロコ落としなどの研磨に使いたいのですが、粒度を教えてください。
回答:
鏡のウロコ落としなどの用途ではございません。
ウロコ取りでしたら下記専用商品をご使用ください。

■モノタロウ ウロコ取りパッド ガラス 鏡用
注文コード 66080428 品番 -
内容量 1個
https://www.monotaro.com/p/6608/0428
2024-07-17

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする