UBZ-LP20RD 特定小電力トランシーバー DEMITOSS KENWOOD 18500615

特定小電力トランシーバー DEMITOSS

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18500615 品番UBZ-LP20RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

総務省技術基準適合品 免許・資格不要
バッテリーセーブ機能に、新たにecoモードを搭載。市販のアルカリ乾電池で最長100時間の利用が可能です。
臨機応変に回転アンテナが使える電波メーターを搭載しました。
無線機本体はIP54相当の防塵・防水レベルを実現。屋内、屋外でも安心して利用できる実用性を備えています。(防水は外部スピーカー/マイクロホン接続端子用ゴムキャップ装着時)
低消費電力の高性能BTLアンプを搭載し、400mWのスピーカー出力を実現。騒がしい屋外などで音量を上げても音割れがなく、イヤホン出力も90mWの大出力で聞き取りやすい音量を実現しています。
グループ番号を1〜38の中から選んで自由に設定しておくことで、他のグループと混信することなく快適に通話できます。
ボイススクランブルモードでは仲間以外の第三者が電波を受信しても通話が聴きとりにくくなります。
バッテリー残量を明確に表示し、突然の電池切れで交信不能といったトラブルも未然に防ぎます。
手袋をしていても操作できる回転ボリュームを採用。
単3乾電池3本を入れた状態でも、わずか約180g。使う人を選ばない、携帯時もかさばらない設計です。
その他の機能(送信禁止機能/自動復帰設定(PTTホールド時)/チャンネル非表示機能/10種類の呼出音/オートパワーオフ機能/バッテリーセーブ機能/キーロック機能/キー操作時のビープ音の有無を選択可能/電池の交換時間を表示と告知音で知らせるバッテリー低電圧機能)

通信距離約100〜200m(市街地)、約1〜2km(見通しの良い郊外) 付属品ベルトフック/取扱説明書/保証書 トラスコ品番770-4011 レッド 質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし) 種類特定小電力トランシーバー 使用温度範囲(℃)-10+ 50(※充電動作: 5〜40) チャンネル数交互通話モード20ch 電源電圧(V)DC 4.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×103.9×26.0(突起部含まず) 電波形式F3E 送信出力10mW 使用周波数(MHz)400MHz帯
注意
※バッテリーセーブ「ON」または「eco(H)」設定時は、消費電力を抑える動作を繰り返しているため、受信やVOX動作開始時の音声が途切れる場合があります。(出荷時はバッテリーセーブ「ON」設定です)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18500615
2020-05-31
用途:
防災のために
その他業種

防災のために購入しましたが、取扱説明書が英語なので、日本語の説明書を送ってもらいたいです。
せっかく購入したのに使うことが出来ません。
お願いいたします。

対象商品:
18500606
2019-07-03
用途:
備品

落下した為代わりの分として購入。実績があるので何も問題無し。コスト的にもう少し安く欲しい。

対象商品:
18500615
2018-08-01
用途:
機械メンテナンス時に使用
東京大気社サービス株式会社 様 (建設業・工事業)

音がよく通り聞こえます。
使い勝手も良し。
軽さもほどよく手にもしっくり。

1人が参考にしています
対象商品:
18500606
2016-10-12
用途:
建設現場作業時

2台購入し、目視では確認できない地上と地下現場での合図等に使用していますが、雑音がなく大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする