バッテリーチェッカー USB付き

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18502322 品番ML-140
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

バッテリートラブルを未然に防ぐ、電圧チェックとUSB電源が同時に使えます。
USBポートが2.4A・1Aの2口使用できます。
電圧測定はデジタル表示にて確認しやすいです。

幅(mm)53 高さ(mm)108 奥行(mm)32
注意
※本製品のデジタル表示計が表示しない場合は、バッテリーが劣化している可能性がありますので、バッテリーを点検してください。
※アクセサリーソケットが装備されている車両以外は使用できません。
※弱ったバッテリーの場合、エンジン始動時や電圧時や電圧に負担がかかった際、11Vを下回ると本製品よりバッテリー電圧低下の警告アラームがある場合があります。
※本製品のUSB出力端子に適合する端子形状はAタイプです。他の端子形状は接続できません。
※各ポート指定(2.4A、1A)の電流を超える供給は破損や故障の原因になります。
※USB接続によるデーターの破損や消失につきましては、一切の保証を負いかねます。必ずデーター類のバックアップをおこなってからお使いください。
※DC12V以外の電圧で使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18502322
2024-05-28
用途:
バッテリーの電圧測定
その他業種

ソケットの側面のバネがきつくて入らない。かなりの力を入れても無理。これ以上の力を入れると車側のソケットが壊れそうなので直接挿入するのはやめました。
市販の2連式ソケットを車側に接続して、それから接続し、使っています。これなら2連式ソケットを手に持って挿入できるから。

1人が参考にしています
対象商品:
18502322
2022-01-29
用途:
車のメンテナンス時
農・林・水産業

バッテリー電圧確認に問題なく使用出来てい満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「DC電源関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする