103-A2015 103型レジスター アイエム 18502907

103型レジスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード18502907 品番103-A2015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,200
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)210 寸法B(mm)160 寸法C(mm)7 種類角型レジスター 材質(本体)アルミ 材質(網)SUS-304 メッシュ16 仕上アルマイトクリアー 換気面積(cm2)122.13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする