アイエム
アイエムの 換気口
アイエムの レジスター
アイエムの 角型レジスター
レジスター DL-A型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
18503756
品番
DL-A5030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,100
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
種類
角型レジスター
材質(本体)
アルミ
寸法A(mm)
507
寸法D(mm)
15
寸法B(mm)
307
寸法C(mm)
1.2
仕上
アルマイトクリアー
換気面積(cm
2
)
522.76