曜日別特売
NBC-7A-BS 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) NBC[バッテリー] 18505987

2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了地域運賃
内容量1個注文コード18505987品番NBC-7A-BS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。

質量(kg)1.9電圧(V)12端子形状Eバッテリー容量(Ah)6(10時間率)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)152×88×94主な適合車種XLR200R(MD29)、バンディット250(GJ74A・77A)他社参考品番(FURUKAWA)FTX7A-BS他社参考品番(GSユアサ)YTX7A-BS

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18505953
2016-07-14
用途: 交換完了
EMくらふと建設業・工事業

市販の物と買わないのに安い さすがモノタロウしかも納期が早いし正確

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする