永岡書店
あいうえお かず
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
18507126
品番
43012
販売価格(税込)
¥275
販売価格(税別)
書籍
¥
250
バスケットに入れる
楽しみながら、ひらがなとかずを覚えられるドリル。ぬりえもできる!
※本書は『おべんきょうノート/あいうえおとかず』を改訂したものです。
ジャンル
0~6歳ドリル
判型
B5
ページ数
32
著者名
株式会社エディット
初版年月
201106
注意
※書籍は特価対象外商品です。