第三世代クローンHDDスタンド (エラースキップ機能搭載)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18507170 品番MAL-5135SBKU3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

初心者でも簡単にPCレスでクローン(コピー)HDDが作れます。
クローンしたいHDDやSSDを挿入しクローンボタンを押すだけで簡単にクローンHDDやSSDが作れます。OSがインストールしてあるリカバリー領域もまるごとクローンすることができます。PCレスでクローンボタンを押すだけなので、PC画面で複雑な設定も要りません。また、HDD・SSDのコピー進行が分かるコピーモードインジケータ付。
不良セクタがあるHDDでも本製品ならエラースキップ機能が搭載しているので、エラー箇所をスキップして強制的にコピーすることが可能です。
クローンしない時は外付けHDDスタンドとしてご利用いただけます。接続も簡単、付属のACアダプターとUSBケーブルを繋ぐだけです。
SATA2.5&3.5インチHDD、SATA SSDの互換コピーが可能です。ACアダプターとUSBケーブルそれぞれ1つしか使用しないので、机まわりもすっきり使えます。

付属品本体、USBケーブル、ACアダプター、取扱説明書、保証書 対象パソコンUSB2.0以上の端子をもつDOS/V機 ブラック 質量(g)約300(本体のみ) 使用温度範囲(℃)5〜40 消費電力(W)20(約0.01khz/時) 電源付属ACアダプターより供給(AC100-240V:DC12V/2.0A) 対応OSWindows10、Windows8.1、Windows8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×136×100 対応【ハードディスク】SATAタイプのHHD、SSD インターフェースUSB3.0/USB2.0 使用湿度範囲30〜90%(結露無き事) RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB3.0 Standard-B 搭載可能台数【HDD】最大2台(HDDの最大容量各10TVまで)
注意
※本製品にはハードディスクは付属していません。
※転送速度についてはハードディスク性能に依存します。
※2TBを超えるHDDはWindowsXP64bit版以降のGPフォーマットに対応したOSで使用可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする