ロックナット スチール製

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 18507337 品番 LN-X7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ロックナットキーは21Hと19Hが兼用になっています。(ロックナットキーの頭が段付で21Hと19Hのどちらでも対応可能になっています)。薄口キー。

適合トヨタ・ホンダ・マツダ・ミツビシ・イスズ・ダイハツ セット内容ロック4個+キー1個 材質スチール 寸法(mm)M12×1.5×23 全長(mm)23 タイプ袋ショートツバ付 ピッチ(mm)1.5 ねじ径M12 表面処理クロムメッキ
注意
※車種・年式・グレードによってネジサイズが異なる場合がございます。
※このロックナットは60°テーパー座ホイール専用です。球面座・平面座のホイールには適合しないので絶対に使用しないで下さい。
※ホイール取付の際にロックナットのネジが10mm以上締まらない場合は場合は取付しないで下さい。充分な締め付け力が得られません。
※インパクトレンチはご使用しないで下さい。必ずトルクレンチをご使用下さい。
鍵番号の指定はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする