JET INOUE(ジェットイノウエ)
WL-03 LED9 ハイパワーワークランプ 角型 27W
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
18507642
品番
526804
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
WL-03LED9ハイパワーワークランプがリニューアルしました。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ワークライト 9LED 角型 12V/24V 共用
モノタロウ
¥
3,500
¥
3,850
税込
仕様
角型ワークランプ
材質
レンズ:プラスチック、ボディ:アルミニウム、ステー:ステンレス
定格出力(W)
27
光源
LED
所要電力
DC12V時約2.4A DC24V時約1.2A 約27W(3WLED×9)
防塵防水性能
IP68相当
製品サイズ(mm)
縦110×横110×奥60
照射角
約60度
LED使用数(個)
9
電球の種類
LED
注意
※本製品の使用により、車両によってはラジオやカーナビ、バックカメラ等にノイズが発生する場合がございます。