JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用オイル・ケミカル・洗車
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用洗車用品
トラッカーズプロ クリスタルコーティング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(500mL)
注文コード
18507974
品番
592015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
撥水+親水のダブルコーティング効果!塗装面、プラスチック面、ホイールに使用でき、洗車後、濡れたままの状態でスプレーし拭き取るだけで簡単施工できます。
用途
トラックボディ用ツヤ出しコーティング剤
仕様
コーティング
成分
シリコンオイル/界面活性剤/二酸化ケイ素
形状
液体
容量(mL)
500
種類
液体/コンパンウンドなし
液性
中性
希釈
原液使用
関連資料:
パンフレット(5.8MB)
注意
※ご使用方法・注意事項を良くお読みになりご使用ください。使用方法を誤ると商品やディーにキズが付く恐れがございます。
商品説明動画
参考になった