REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の 切断
REX(レッキス工業)の ダイヤモンドカッター
ダイヤモンドブレード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
18508545
品番
460308
参考基準価格(税別)
¥106,000
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
サイズ
14”
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
4300
外径(Φmm)
350
刃厚(mm)
3.2
取付穴径(Φmm)
20
刃高(mm)
8
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100