REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の 切断
REX(レッキス工業)の ダイヤモンドカッター
ダイヤモンドブレード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
18508640
品番
460433
参考基準価格(税別)
¥76,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
16インチ対応。超硬チップによる基板の首下摩耗対策を施したスタンダードダイヤモンドブレードです。
湿式。
用途
アスファルト専用。
形式
RD-SAW16
外径(Φmm)
418
刃厚(mm)
3.0
適合材
コンクリート
取付穴径(Φmm)
27
刃高(mm)
6.0
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100