ダイヤモンドブレード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード18508649 品番460434
参考基準価格(税別)¥86,000 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

18インチ対応。超硬チップによる基板の首下摩耗対策を施したスタンダードダイヤモンドブレードです。
湿式。

用途アスファルト専用。 形式RD-SAW18 外径(Φmm)469 刃厚(mm)3.0 適合材コンクリート 取付穴径(Φmm)27 刃高(mm)6.0

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする