永岡書店
(9)あかずきんちゃん
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
18510118
品番
18109
販売価格(税込)
¥387
販売価格(税別)
書籍
¥
352
バスケットに入れる
ジャンル
名作アニメ絵本
判型
小AB
ページ数
46
著者名
照沼 まりえ
初版年月
199707
注意
※書籍は特価対象外商品です。
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィスサプライ
事務用品
書籍
児童書/絵本
(9)あかずきんちゃん 永岡書店
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「書籍」にはこんなカテゴリがあります
専門書
資格試験テキスト
ビジネス/経済
趣味/実用書
総記
文芸書
児童書/絵本
コンピュータ/IT
社会/政治
教育/保育
語学/言語
人文/思想/文学
医療/医学
法律/保険
DVDソフト
シェアする
マイページ