ワイヤレスチャイムドア開閉センサーセット

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18511649 品番EWS-S5034
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。)
送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。
電波の到達距離は見通し約120m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。
IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。
受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。
お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。

付属品取付けネジ×4(Φ3×20mm) 仕様IDコード/25万通り 質量(g)【受信器】約138(電池除く)、【センサー送信器】約80(電池除く) 使用温度範囲(℃)0〜40 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【受信器】142×80×29(最大値)、【センサー送信器】110×45×48(最大値) 周波数帯域(MHz)313.625(特定小電力機器) 電池【受信器】単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、【センサー送信器】単四電池×3(別売) 電源タイプ電池式 電波到達距離(m)約120(見通し) 防水仕様IPX4防沫形(センサー送信機) 音量(dB)約88/50cm プラグ外径(Φmm)5.5(別売ACアダプター使用時) プラグ内径(Φmm)2.1(別売ACアダプター使用時) 電池寿命(年)【受信器】約1(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用/アルカリ乾電池使用時) 、【センサー送信器】約2(1日に10回使用/アルカリ乾電池使用時)
注意
※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:641

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-07
用途:
電波弱すぎ
製造業

センサーと受信機がお互い見える位置でないと反応しません。
少しの死角で鳴らなくなります。

対象商品:
18511649
2024-06-26
用途:
来客用に使用している
岡田洋装 様 (製造業)

他のメーカーのを使用していましたが鳴ったりならなかったり不具合が多々有ったのでかえました 現在不具合なし

1人が参考にしています
対象商品:
18511649
2024-05-13
用途:
業者納品時
社会福祉法人さくらんぼの会 おそうざいのさくらんぼ 様 (医療・福祉・介護関連業)

チャイムの音も20種類と豊富で、現場に合った音を選ぶことができました。

1人が参考にしています
対象商品:
18511649
2023-04-13
用途:
会場への入退室時
有限会社福宝 様 (不動産業)

手軽に取付設置が容易です。呼び音も色々選べて大変便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
18511649
2022-01-13
用途:
店舗装置
VIETFOOD NISHIO 様 (卸売・小売業)

設定は簡単です。いろいろな場所で使えます。良い製品です

2人が参考にしています
対象商品:
18511649
2021-01-04
用途:
ドアの開閉検知
有限会社小林電気工事 様 (建設業・工事業)

音の種類が多いので選択ができてよかった。音量調整もわかりやすく、適正に合わせた。

対象商品:
18511649
2018-11-07
用途:
玄関ドアにつけました。
サービス業

以前ついていた有線のドアセンサーが故障して修理不可能で困っていました。ワイヤレスで取付簡単、チャイムの音色 音量も変更自在でした、2室で使用するので発信機を増設して使っています。
有線の工事費等を思うととてもリーズナブルな価格だと思います。
とても重宝しています。

3人が参考にしています
対象商品:
18511649
2022-12-22
用途:
玄関ドアの来客用
有限会社スターカーゴ 様

チョットでも障害有ればせいぜい50cmしかつながらない?

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする