MAKERX ホビールーター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18512237 品番WU590.9
参考基準価格(税別)¥9,480 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

コントローラー・バッテリー共通システム
あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール
彫る・削る・磨く、様々な作業を1台でこなす万能ツール
小型で高出力、ブラシレスモーター搭載
コレットチャック式でΦ2.35/Φ3.2mm、2種類の軸径に対応
ハブコントローラーによる無段階回転速度調整機能付き
スリムで握りやすいコンパクトデザイン

用途
金属・木材・石材・ガラス等の研削・研磨加工に
グラス彫刻や彫金、模型・アクセサリー製作に
付属品本体×1、ダイヤモンド砥石(軸径Φ3.2mm)×3、金属用軸付砥石(軸径Φ3.2mm)×3、マンドレル(軸径Φ3.2mm)×1、切断砥石×2、サンディングペーパー×10、スパナ×1、コレット(Φ2.35mm用)×1 質量(g)約145 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約10000〜35000 入力電圧(V)DC18(最大20) チャック径(Φmm)コレットチャック2.35/3.2
注意
※ハブコントローラー・バッテリーパック・充電器は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする