曜日別特売
WU596.9 MAKERX グルーガン WORX 18512255

WU596.9 MAKERX グルーガン WORX 18512255
WU596.9 MAKERX グルーガン WORX 18512255
WU596.9 MAKERX グルーガン WORX 18512255
WU596.9 MAKERX グルーガン WORX 18512255
WU596.9 MAKERX グルーガン WORX 18512255

MAKERX グルーガン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード18512255品番WU596.9
参考基準価格(税別)¥7,480販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

コントローラー・バッテリー共通システム
あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール
手軽に接着、模型製作やアクセサリー作り等ハンドクラフトの幅が拡がります
オートパワーオフ(起動から約10分後)機能付きだから安心
予熱完了をランプでお知らせ

用途
木材・紙・布等の固定、貼り付けに
プラスチック・金属等の仮止めに
付属品本体×1、グルースティック(Φ7×約170mm)×10入力電圧(V)DC18(最大20)主な用途木材・紙・布等の固定、貼り付けに、プラスチック・金属等の仮止めに危険物の類別非危険物
注意
※ハブコントローラー・バッテリーパック・充電器は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする