WORX
WORXの 接着剤
WORXの ホットメルト接着剤
WORXの グルースティック
グルースティックΦ7mm×150mm 6本入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6本)
注文コード
18512264
品番
WA1700
参考基準価格(税別)
¥348
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
手軽に接着、模型製作やアクセサリー作り等ハンドクラフトの幅が拡がります
用途
木材・紙・布等の固定、貼り付けに
プラスチック・金属等の仮止めに
成分
エチレン・酢酸ビニル樹脂 50%/樹脂酸・ロジン酸 38%/ワックス 12%
色
クリア
質量(g)
正味量:約36
種類
熱溶融形接着剤(グルースティック)
寸法(Φ×mm)
7×150
主な用途
木材・紙・布等の固定、貼り付けに、プラスチック・金属等の仮止めに
溶解温度(℃)
約110
危険物の類別
非危険物