SCOOTER 10W40

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード18513645 品番97807
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

125cc以上の4サイクルビッグスクーター専用に開発されたオイル。
頻繁なスロットルワークによる発進、停止時にも素晴らしい潤滑性能を発揮する。
用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル
API:SG

ベースオイル鉱物油、化学合成油、酸化防止剤、清浄剤 SAE10W-40 APISG 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18513645
2018-10-10
用途:
ビックスクーター交換オイル
奄美興発株式会社 様

今回初めて使うオイルですが、交換後劇的に変化はしませんが、良いオイルだと思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする