FORK OIL 10W

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード18513663 品番97824
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

温度上昇による減衰力低下をおさえ、高品質ベースオイルと特殊添加剤により、耐摩耗性、気密性、消泡性に優れており、レース条件下にも最適なオイルです。

粘度10W 基油鉱物油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01669228
2017-05-05
用途:
フロントフォークオイル交換

フロントフォークオイル交換に使用しました。
鉱物油で、粘度は10Wとありますが、
動粘度40℃:52.5mm2/s 100℃:9.9mm2/s です。
10Wにしてはかなり固いオイルだと思います。

今後は、動粘度も商品説明欄に書いてあるとありがたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする