ウルトラサフC

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4kg) 注文コード 18515796 品番 322-2985
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

「内板カラーシステム」専用の着色剤「マルチカラー」を用いて内板カラーを調合し、アクセルマルチハードナー20%添加で塗布する事により強靭な塗膜を実現!作業工程の短縮と効率UPに繋がります。

使用方法
ウルトラサフCにマルチカラー原色を最大30%で混合。
混合品に対してアクセルマルチハードナーを20%(5:1) で調合。
シンナー希釈は、5〜50%希釈。
グレー 質量(kg)4 研磨可能時間(分)(10℃)2.5h以上、(20℃)1h以上、(30℃)40min以上、(60℃)15min以上 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈の目安0〜60%(調合塗料に対して) 硬化剤比率100:15 可使時間(時間)(10℃)2h、(20℃)1h、(30℃)30min 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18515796
2018-06-21
用途:
車の塗装に。
その他業種

しっとり塗装の下地に最適なサフェーサーです。また機会があれば購入したいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする