パテサフ 硬化剤

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(400g) 注文コード18515875 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

驚異的な肉持ち。ラッカー系プラサフの9〜10倍・ウレタン系プラサフの6〜7倍の肉持ちが得られます。口径2mm以上のガンで塗装すると、最大500μ程度の膜厚まで塗り重ねることが可能です。
塗装作業が楽にできます。スプレーガンで塗装出来る為、複雑な形状をした箇所・広い面積等でも簡単に塗装作業ができます。
耐水性・密着性が優れています。ポリエステル系塗料をスプレー塗装した時克服出来なかった、耐水性・ブリスター性が大幅に改善できました。

適合スプレーガン上カップ式スプレーガン(口径1.5mm以上)使用 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.4L 硬化剤比率100:10:10〜20(重量比) 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする