- パテサフ シンナー イサム塗料 18515893

パテサフ シンナー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(0.946L)注文コード18515893品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

驚異的な肉持ち。ラッカー系プラサフの9~10倍・ウレタン系プラサフの6~7倍の肉持ちが得られます。口径2mm以上のガンで塗装すると、最大500μ程度の膜厚まで塗り重ねることが可能です。
塗装作業が楽にできます。スプレーガンで塗装出来る為、複雑な形状をした箇所・広い面積等でも簡単に塗装作業ができます。
耐水性・密着性が優れています。ポリエステル系塗料をスプレー塗装した時克服出来なかった、耐水性・ブリスター性が大幅に改善できました。

適合スプレーガン上カップ式スプレーガン(口径1.5mm以上)使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.946L硬化剤比率100:10:10~20(重量比)危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする