曜日別特売
- アンダープライマーエコ イサム塗料 18515997

アンダープライマーエコ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1缶(0.9L)注文コード18515997品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

各種金属、プラスチック素材、PPバンパー、新車焼付け塗膜2液ウレタン塗膜に塗装することで、上塗り塗料の密着力を向上させます。
ノンサンディングで上塗り塗装が可能です。
1液既調合タイプなので、そのまま使用可能です。
グリーン色に着色しているため、塗装膜をより視覚的に判断できます。

時間セッティング時間/(10℃)12~20分、(20℃)7~12分、(30℃)3~8分適合塗料アクロベース、アクアスDRY、ハイアートネクスト、ミラノ2K、ミラノ2Kコモ、AU21、ハイアート3000塗装1~2回危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間セッティング時間以上~7日以内危険物の性状非水溶性
注意
※PRTR法届出対象外、特定化学物質(エチルベンゼン、M.I.B.K、スチレン等)非含有。
※ゴミ・ホコリの付着を考慮し、当日中の上塗り塗装を推奨します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする