エツミ
エツミの カメラ・ビデオカメラ
エツミの 一脚/三脚
エツミの 雲台
マイクロボールヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18519350
品番
VE-7751
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
わずか24gの超小型・精密設計で、小型デジカメや監視カメラの取り付けに最適な自由雲台。
一捻りで確実にロックします。フレキシブルアームやライトスタンドとも相性の良いコンパクト設計です。
高さ(mm)
約35
質量(g)
約24
タイプ
底部:1/4インチ メネジ
直径(Φcm)
約24
耐荷重(g)
(静止固定使用時)約600