WGYR5110 ワンダーグリップ 耐切創 YOROI461 ニトリル ユニワールド 18519657 WGYR5110 ワンダーグリップ 耐切創 YOROI461 ニトリル ユニワールド 18519657 WGYR5110 ワンダーグリップ 耐切創 YOROI461 ニトリル ユニワールド 18519657

ワンダーグリップ 耐切創 YOROI461 ニトリル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 18519657 品番 WGYR5110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

切れにくい!破れにくい!強靭な特殊繊維で手を守る!

用途東洋紡、高強力ポリエチレン繊維ツヌーガ®ガラス繊維 材質本体:合成繊維(ツヌーガ)・ガラス繊維・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン(スパンデックス)・コーティング:ニトリルゴム ネイビー杢 サイズL 規格EN388 2016:4442D、回転刃試験:4、TMD平刃試験:D 入数(双)1 機能耐切創、通気、タッチパネル対応 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティング手のひら 材質(繊維部)合成繊維(ツヌーガ(R))・ガラス繊維・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン(スパンデックス) ゲージ数13 耐切創性4/D

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする