ハンモックフロート

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ネオンマパロウ 注文コード18524365 品番CXB645567
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

水の上に浮かびながらリラックスした贅沢な時間を過ごせるハンモックフロートです。
頭と足を、両端の部分にのせ、ボディ部分はメッシュ素材のため程よく沈み水を感じる事ができる、ハンモックのような新感覚のアイテムです。

材質ポリ塩化ビニル 質量(kg)0.75 ネオンマパロウ 耐荷重(kg)80以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×115×18 適合年齢(歳)14歳以上
注意
※海外製品のため、サイズやデザイン、仕上がりに個体差がある場合がございます。予めご了承ください。
※ご使用後は乾いた布で水気を取り、風通しの良い所で保管してください。
※お子様がおもちゃを口に入れないよう、十分にご注意ください。
※電池のお取替えはできません。
※ハンドメイド商品、輸入雑貨品、およびアンティーク調仕上品については、その味わいや風合いを楽しむ商品特性上、若干のキズや汚れなども商品の製造工程および品質上の「仕様」と考えられます。
※ハンドメイド商品の現品サイズはその製造工程によりご購入時の商品ページに記載のサイズ表記と若干の誤差が生じる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする