曜日別特売
CXB645570 ヌードルフロート SUNNYLIFE(サニーライフ) 18524846

CXB645570 ヌードルフロート SUNNYLIFE(サニーライフ) 18524846
CXB645570 ヌードルフロート SUNNYLIFE(サニーライフ) 18524846
CXB645570 ヌードルフロート SUNNYLIFE(サニーライフ) 18524846
CXB645570 ヌードルフロート SUNNYLIFE(サニーライフ) 18524846

ヌードルフロート

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード18524846品番CXB645570
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

水の上に浮かびながらリラックスできる、ヌードルのようなシンプル&ユニークなフロートです。
グリッターの輝きが夏らしくとっても華やかですね。

材質ポリ塩化ビニル質量(kg)0.58コーラルグリッター耐荷重(kg)100以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)160×15×15適合年齢(歳)3歳以上
注意
※本製品は救命具用に作られたものではありません。足のつくところでご使用ください。
※本品には小さな部品が含まれています。小さなお子様が誤って飲み込むことのないようご注意ください。
※炎天下に置くと、本体が柔らかくなる場合がありますが、空気の追加注入はひかえるか、少量にしてください。
※極端に温度が高い場所、もしくは低い場所での空気注入はおやめください。破損の原因となります。
※製品の使用に伴い、定期的に擦り切れ、亀裂がないかチェックしてください。もし擦り切れ、亀裂などがあった場合、使用しないでください。
※定員は1 名です。重さ制限は外箱表記のMAX WEIGHTをご参照いただき、MAX WEIGHT以上の体重をかけないでください。 商品の破損や使用者の命の危険に関わります。
※製品によって対象年齢は異なります。対象年齢は必ずお守りください。
※お手入れ・保管上の注意に基づいた保管をお願い致します。
※ハンドメイド商品、輸入雑貨品、およびアンティーク調仕上品については、その味わいや風合いを楽しむ商品特性上、若干のキズや汚れなども商品の製造工程および品質上の「仕様」と考えられます。
※ハンドメイド商品の現品サイズはその製造工程によりご購入時の商品ページに記載のサイズ表記と若干の誤差が生じる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする