プレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 高さ(mm)60 文字内容御予約席 RESERVED 注文コード18525115 品番UP715-2
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は高さ・文字内容など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様両面標示 材質アクリルホワイト(底板:透明) 幅(mm)150 高さ(mm)60 文字内容御予約席 RESERVED 質量(g)65 奥行(mm)40 アズワン品番65-0481-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする