プレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容店内の表示価格には消費税が含まれていません。消費税はレジにてご精算お願い致します。 注文コード18525368 品番ZC1830-3
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品は文字内容3種類から選べます 他の種類を見る
仕様非転着シール 材質ユポ80μオフセット印刷/上部PP20μラミネート加工 幅(mm)180 高さ(mm)50 文字内容店内の表示価格には消費税が含まれていません。消費税はレジにてご精算お願い致します。 質量(g)1.7 奥行(mm)約0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする