マルチフレーム吸盤タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 高さ(mm)150 透明 注文コード18525702 品番MFQ1271-1
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は高さ・色・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
中板寸法(mm)(縦)127×(横)178 質量(g)122 透明 タイプ吸盤タイプ 材質中板:アクリル フレーム:ポリカーボネート 仕様吸盤タイプ 高さ(mm)150 奥行(mm)18 幅(mm)186

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする