光
光の テーブルウェア(卓上備品・食器)
光の 卓上備品・テーブルウェア
光の メニュー・卓上サイン
マルチフレーム吸盤タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
高さ(mm)
233
色
透明
注文コード
18525736
品番
MFQ2102-1
参考基準価格(税別)
¥4,440
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
高さ・色・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
中板寸法(mm)
(縦)210×(横)297
質量(g)
287
色
透明
サイズ
A4
タイプ
吸盤タイプ
材質
中板:アクリル フレーム:ポリカーボネート
仕様
吸盤タイプ
適合サイズ
A4
高さ(mm)
233
奥行(mm)
18
幅(mm)
304