MFQ2210-2 マルチフレーム吸盤タイプ 光 18525772 MFQ2210-2 マルチフレーム吸盤タイプ 光 18525772

マルチフレーム吸盤タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 高さ(mm)321 ブルー透明 注文コード18525772 品番MFQ2210-2
参考基準価格(税別)¥4,740 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は高さ・色・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
中板寸法(mm)(縦)297×(横)210 質量(g)294 ブルー透明 サイズA4 タイプ吸盤タイプ 材質中板:アクリル フレーム:ポリカーボネート 仕様吸盤タイプ 適合サイズA4 高さ(mm)321 奥行(mm)18 幅(mm)218

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする