光
光の テーブルウェア(卓上備品・食器)
光の 卓上備品・テーブルウェア
光の メニュー・卓上サイン
マルチフレームクリップタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
高さ(mm)
73
色
ピンク透明
注文コード
18525937
品番
MFC5105-3
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
高さ・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スタンドタイプ
材質
中板:アクリル フレーム:ポリカーボネート
幅(mm)
115
色
ピンク透明
高さ(mm)
73
質量(g)
40
タイプ
クリップタイプ
奥行(mm)
30
中板寸法(mm)
(縦)55×(横)105