MFC8120-1 マルチフレームクリップタイプ 光 18525946 MFC8120-1 マルチフレームクリップタイプ 光 18525946

マルチフレームクリップタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 高さ(mm)97 透明 注文コード18525946 品番MFC8120-1
参考基準価格(税別)¥2,160 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は高さ・色など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様スタンドタイプ 材質中板:アクリル フレーム:ポリカーボネート 幅(mm)128 透明 高さ(mm)97 質量(g)58 タイプクリップタイプ 奥行(mm)30 中板寸法(mm)(縦)80×(横)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする