※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大建プラスチックス
大建プラスチックスの エントランス
大建プラスチックスの 室名札・サイン
大建プラスチックスの サイン
階数表示板 5071SSF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字種別
1
注文コード
18529053
品番
5071SSF-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
文字種別
が
34
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(本体)ABS樹脂、(表示部)ステンレス板、ヘアライン仕上、(文字)シルク印刷
文字種別
1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
162×162×13
文字色
ブラック
色(本体)
ブラック