大建プラスチックス
大建プラスチックスの エントランス
大建プラスチックスの 室名札・サイン
大建プラスチックスの サイン
階数表示板 5071SSF
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18529096
品番
5071SSF-5
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,619
販売価格(税別)
¥
3,290
バスケットに入れる
材質
(本体)ABS樹脂、(表示部)ステンレス板、ヘアライン仕上、(文字)シルク印刷
文字種別
5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
162×162×13
文字色
ブラック
色(本体)
ブラック