5071SSF-11 階数表示板 5071SSF 大建プラスチックス 18529157

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

階数表示板 5071SSF

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18529157 品番 5071SSF-11
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別) アウトレット
¥3,290719
材質(本体)ABS樹脂、(表示部)ステンレス板、ヘアライン仕上、(文字)シルク印刷 文字種別11 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)162×162×13 文字色ブラック 色(本体)ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室名札・サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする