5071SSF-B 階数表示板 5071SSF 大建プラスチックス 18529202

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

階数表示板 5071SSF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 文字種別B 注文コード18529202 品番5071SSF-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は文字種別34種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)ABS樹脂、(表示部)ステンレス板、ヘアライン仕上、(文字)シルク印刷 文字種別B 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)162×162×13 文字色ブラック 色(本体)ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室名札・サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする