150MPS5-F 丸型プッシュ式レジスター(高気密タイプ) 大建プラスチックス 18529455

150MPS5-F 丸型プッシュ式レジスター(高気密タイプ) 大建プラスチックス 18529455 150MPS5-F 丸型プッシュ式レジスター(高気密タイプ) 大建プラスチックス 18529455

丸型プッシュ式レジスター(高気密タイプ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18529455 品番150MPS5-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

操作部裏面にパッキンを設け、結露水による壁汚れを軽減する対策を施しています。
シャッターの中央部を押すとシャッターが4段階に作動し、通気量の調節ができます。
シャッター・操作部は脱着可能です。フィルター・換気口内部のお手入れができます。

寸法A(mm)195 寸法B(mm)154 寸法C(mm)148 種類丸型レジスター 呼び径(Φmm)150 材質ABS樹脂 仕様フィルター付き(防塵率53%) 新ホワイト 適合パイプLP150(150×156mm) 開口面積(cm2)(実開口)72.2、(相当開口)28.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18529437
2020-08-24
用途:
マンションの古い仕様からの交換
卸売・小売業

四角もあるが同じ丸タイプを選択して正解、一緒に防音スポンジを購入して大満足。Webで気軽に見られて迅速到着で助かります。

対象商品:
18529464
2019-03-20
用途:
マンション室内換気。
その他業種

口径が大きいのに目立たなく、開閉がスムーズで手触りも良かった!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする