KD50MA 仮枠アンカー 大建プラスチックス 18529972 KD50MA 仮枠アンカー 大建プラスチックス 18529972

仮枠アンカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18529972 品番KD50MA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥70
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

コンクリートにパイプを打ち込みする際、パイプを仮枠に固定するもので、位置出し・取付が簡単で確実です。
設備用・換気用スリーブパイプの打込用に多数使用されております。

材質HIPS樹脂 ブラック 寸法A(mm)50 寸法D(mm)2 寸法B(mm)54 寸法C(mm)17 適合パイプSU50(50×54mm)
注意
※ご使用の際は、必ずパイプの内径寸法をご確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18529972 KD50MA 74035247 KD50MA 仮枠アンカー 児玉 仮枠アンカー 児玉 1個 56 税込62 ブランド変更及び注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする