仮枠アンカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18530024 品番KD107MA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥140
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

コンクリートにパイプを打ち込みする際、パイプを仮枠に固定するもので、位置出し・取付が簡単で確実です。
設備用・換気用スリーブパイプの打込用に多数使用されております。

材質HIPS樹脂 ブラック 寸法A(mm)107 寸法D(mm)2.5 寸法B(mm)114 寸法C(mm)18 適合パイプVU100(107×114mm)
注意
※ご使用の際は、必ずパイプの内径寸法をご確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18530024 KD107MA 74035299 KD107MA 仮枠アンカー 児玉 仮枠アンカー 児玉 1個 119 税込131 ブランド変更及び注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする