大建プラスチックス
大建プラスチックスの 換気口
大建プラスチックスの 仮枠アンカー
仮枠アンカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18530058
品番
KD154MA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥180
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
コンクリートにパイプを打ち込みする際、パイプを仮枠に固定するもので、位置出し・取付が簡単で確実です。
設備用・換気用スリーブパイプの打込用に多数使用されております。
材質
HIPS樹脂
色
ブラック
寸法A(mm)
154
寸法D(mm)
2.5
寸法B(mm)
165
寸法C(mm)
22
適合パイプ
VU150(154×165mm)
注意
※ご使用の際は、必ずパイプの内径寸法をご確認ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18530058
KD154MA
74035326
KD154MA
仮枠アンカー
児玉
1個
¥
149
税込
¥
164
ブランド変更及び注文コードが変更になりました