100MAF 仮枠アンカー 大建プラスチックス 18530268

仮枠アンカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18530268 品番100MAF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥115
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

可動式のため拡げたり・縮めたりできパイプの内径・外径いずれにも使用可能です。
近似寸法の数種のパイプに兼用できます。

材質ABS樹脂 ブラック 寸法A(mm)100 寸法B(mm)107 寸法C(mm)15 適合パイプSU100(100×106mm)、VP100(100×114mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする