止水板

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18530286 品番KD75MD
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥70 販売価格(税込) ¥31
販売価格(税別) アウトレット
¥5628
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

設備用・換気用壁貫通パイプ(塩ビ管)の内周に接着止し、水返板として使用します。

材質ABS樹脂 グレー 寸法A(mm)20 寸法B(mm)15 寸法C(mm)3 適合パイプSU75(75×80mm) 寸法R(mm)37.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする