大建プラスチックス
大建プラスチックスの 換気口
大建プラスチックスの 換気口関連商品
止水板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18530295
品番
83MD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥100
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
設備用・換気用壁貫通パイプ(塩ビ管)の内周に接着止し、水返板として使用します。
材質
ABS樹脂
色
グレー
寸法A(mm)
22
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
3
適合パイプ
VU75(83×89mm)
寸法R(mm)
41.5