止水板

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18530304 品番KD100MD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥80
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

設備用・換気用壁貫通パイプ(塩ビ管)の内周に接着止し、水返板として使用します。

材質ABS樹脂 グレー 寸法A(mm)26 寸法B(mm)15 寸法C(mm)3 適合パイプSU100(100×106mm)、VP100(100×114mm) 寸法R(mm)50

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18530304 KD100MD 74035204 KD100MD 止水板 児玉 止水板 児玉 1個 64 税込70 ブランド変更及び注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする